Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43047024 Getriebemotor SFS 2 i=62:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43047024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43047024
EAN/GTIN:
     4067201100829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
dc-getriebemotor 12v
Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 12 V bzw. 24 V, entstört.
Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60ºC.
Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen.



Zulässige radiale Wellenlast FR: 60 N (10 mm vom Lagerbund).
Zulässige axiale Wellenlast FA: 10 N Zugbelastung oder 15 N Druckbelastung.


Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, Schneckengetriebemotor SFS worm geared motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 127,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 186,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.