Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43046124 Getriebemotor SF i=1000:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43046124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43046124
EAN/GTIN:
     4067201100393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor
Gehäuse: Stahl, verzinkt.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Zahnräder aus Stahl.
Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motordrehzahl 6500 min-1, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 20.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C.

Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen.



Zulässige radiale Wellenlast FR: (10 mm vom Lagerbund): 9,8 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 6,7 N.


Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 15% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber)
auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Leerlaufdrehzahl n0:
6,0 min<sup<-1</sup>
Nenndrehzahl nN:
5,0 min<sup<-1</sup>
Nenndrehmoment MN:
1,60 Nm
Nennstrom IN:
00,4 A
Nennleistung PN:
00,84 W
Anzugsmoment MA:
1,9 Nm
Übersetzung:
1000:1 i
Maß L:
29,5 mm
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, geared motor SF Kleingetriebemotor Getriebemoto
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 65,67*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,02*
€ 90,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.