Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43044324 Kleingetriebemotor PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43044324
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43044324
EAN/GTIN:
     4067201104605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Kleingetriebemotor
dc-getriebemotor 24v
dc-getriebemotor
Gehäuse: Stahl verzinkt, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Getriebe: 1. Getriebestufe: Kunststoffzahnräder, weitere Zahnräder aus Stahl.
Lagerung: Motor kugelgelagert, Getriebe Wälzlager/Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motor-Nenndrehzahl 6000 /min, Motorritzel ist in Motorwelle eingefräst. Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch en der Anschlüsse. Schutzart nach VDE 0530: IP 21. Isolationsklasse nach VDE 0530: E. Betriebsart nach VDE 0530: S1.
Zulässige radiale Wellenlast F R: 30 N (Mitte Welle).
Zulässige axiale Wellenlast F A: 0 N. Toleranzen +/- 10%.
Hinweis: Die Angabe des Wirkungsgrades gilt bei betriebswarmem Zustand nach Einlaufphase. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren. Auf Anfrage auch mit 12V-Motoren und größeren Getriebeübersetzungen bis 54880:1 lieferbar.
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Abtriebs-Nenndrehzahl:
29 min <sup>-1</sup>
Übersetzung:
210 : 1 i
max. zulässiges Dauerdrehmoment:
2,80 Nm
max. Anlaufmoment:
3,3 Nm
Motor-Nennleistung:
12 W
Ausgangsleistung:
8,4 W
Getriebe-Wirkungsgrad:
70 %
a:
148 mm
b:
34 mm
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor mädler, i=270:1, PE, i=120:1, i=90:1, gearbox, Größe, i=30:1, 24V, Gleichstrommotor, planetary gearbox, planetengetriebe, Getriebemotoren, i=210:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 441,86*
€ 457,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 536,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,10*
€ 543,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.