Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43037424 Getriebemotor SFP 1 i=56:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43037424
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43037424
EAN/GTIN:
     4067201265436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor


Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten.

Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.

Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 15 N, mit 2 Getriebestufen 35 N, mit 3 Getriebestufen 55 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 25 N.

Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 25 x ... ,
Einschraubtiefe von 5mm einhalten
Anzugsdrehmoment max. 40 +0,5 Ncm.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Nenn- spannung:
24 V
Leerlauf- drehzahl n0:
140 min <sup>-1</sup>
Nenn-- drehzahl nN:
136 min <sup>-1</sup>
Nenn- drehmoment MN:
0,20 Nm
max. Drehmoment Mmax.:
0,40 Nm
max. Strom Imax.:
0,3 A
Getriebe- stufen:
2 Getriebe-<BR/> stufe
Übersetzung:
56:1 i
Maß L:
32 mm
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, planetengetriebe, SFP 24V, planetary geared motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.