Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43031701 Stirnradgetriebe GE/I i=960:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43031701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43031701
EAN/GTIN:
     4067201102007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Stirnradgetriebe
mädler stirnradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz.
Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt werden.
Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert.

Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, gegen Fettaustritt
und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Zahnräder: Je nach Radstufenanordnung aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst.
Lagerung: Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager (Motor: Kugellager).
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.

Bitte beachten: Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die max. angegebenen Dauer- und Anlaufmomente nicht überfahren werden. Das effektiv übertragbare Drehmoment entspricht den Werten an der Getriebewelle. Bei Umkehrbetrieb sind die Blastungswerte mit 0,75 zu multiplizieren.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
960 : 1 i
Abtriebsdrehzahl mit Kondensatormotor:
2,7 min <sup>-1</sup>
Abtriebsdrehzahl mit Gleichstrommotor:
6,3 min <sup>-1</sup>
zul. Dauerdrehmoment:
220 Ncm
zu. Anlaufdrehmoment:
300 Ncm
Nennleistung mit Kondensatormotor:
6,7 W
Nennleistung mit Gleichstrommotor:
1,4 W
Wirkungsgrad:
45 %
a mit Kondensatormotor:
168,5 mm
a mit Gleichstrommotor:
152,5 mm
b:
56,5 mm
c:
26 mm
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Getriebemotoren, i=960:1, i=120:1, i=9720:1, passend, i=7290:1, GE/I, i=2430:1, geared motor, i=45:1, i=8640:1, 24V, i=30:1, i=540:1, Gleichstrommotor, i=135:1, i=270:1, i=720:1, Motoren, 12V, i=4320:1, gearbox, i=360:1, i=405:1, i=1080:1, i=1215:1, i=1620:1, i=480:1, i=4860:1, i=6480:1, i=240:1, i=3645:1, i=90:1, i=60:1, i=810:1, i=1440:1, i=15:1, i=3240:1, i=2160:1, Getriebe GE/I Stirnradgetriebe gearbox, i=180:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.