Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42205007 Schneckengetr. H/I Größe 50 i=7,5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42205007
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42205007
EAN/GTIN:
     4067201091301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Hohlwelle
Schneckengetriebe
Gehäuse: Aluminium-Druckguss.
An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden.
An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern.
Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe.
Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung).
Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen:
Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm.
Die Getriebe sind ohne Entlüftung und baulage-unabhängig einsetzbar.
Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden.
Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).
Weitere Informationen:
a:
50 mm
i ist:
7,5 i ist
Eingangswelle Ø:
14 mm
Ausgangswelle Ø:
25 mm
n1 max.:
1400 min <sup>-1</sup>
n2:
187 min <sup>-1</sup>
T2 zul.:
70 Nm
P1 zul.:
1,60 kW
Eta:
0,86 Eta
Gewicht:
4 kg
optionale eins. Abtriebswelle:
422 050 01 Art.-Nr.
optionale beids. Abtriebswelle:
422 050 02 Art.-Nr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 299,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 388,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
42205001
ab € 35,33*
Zubehör
Mädler
42205002
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.