Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42100109 Schneckengetr. ZM/I A-40 i=14,5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42100109
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42100109
EAN/GTIN:
     4067201101758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 40mm.
Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet
und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen.
Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1.
Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze.
Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen
Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle.
Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes.
Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h)
von der Größe des Steigungswinkels abhängig.
Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe
nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht
angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter
eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1).
Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt
nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen.
Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch selbsthemmend. Art. 42100127 ist für handbetrieb optimiert.
Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern.
Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das
Gehäuse auf Leckagen überprüft werden.
Entlüftung: Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung
geliefert.
Weitere Informationen:
Übersetzung i n:
14,5 : 1 Übersetzung i n
Übersetzung i ist:
29/2 Übersetzung i ist
P1 zul. bei n1=1500/min:
0,77 kW
T2 zul. bei n1=1500/min:
61 Nm
Wirkungsgrad bei n1=1500/min:
0,86 Eta
P1 zul. bei n1=10/min:
0,01 kW
T2 zul. bei n1=10/min:
97 Nm
Wirkungsgrad bei n1=10/min:
0,73 Eta
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebe Abtriebswelle, mädler schneckengetriebe, getriebe (antriebstechnik), schneckengetriebe achsabstand 40 mm, ZM/I, i=4,83:1, i=63,0:1, Ausführung, i=26,0:1, I=82,0:1, Seite, gearbox, i=13,0:1, i=14,5:1, i=39,0:1, i=9,75:1, angle gearbox, worm gearbox, Getriebe, i=7,25, i=19,5:1, i=29,0:1, i=52,0:1, Größe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 471,53*
€ 503,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,07*
€ 627,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.