Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42011500 Schneckengetr. G/II Ausf.B A=33 i=15:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42011500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42011500
EAN/GTIN:
     4067201097112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
mädler schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt,
einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle in Kugellagerung.
Schmierung: Durch den Einsatz eines speziellen Getriebeöles kann in den meisten Anwendungsfällen auf eine Nachschmierung und einen Wechsel verzichtet werden. Antriebswelle ist die kleinere Welle d 1.
Das zul. Abtriebsdrehmoment gilt für die Welle d 2.

Alle Wellendurchmesser im Passmaß h6. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
15 : 1 i
Achsabstand a:
33 mm
d1:
10 mm
d2:
12 mm
h:
32 mm
max. zul. Drehmoment:
13 Nm
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebe 15:1, gearbox, Ausführung, worm gearbox, Übersetzung, Getriebe, Achsabstand, G/II, angle gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 163,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 219,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.