Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42001200 Schneckengetr. G/II Ausf. A A=31 i=12:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42001200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42001200
EAN/GTIN:
     4067201083573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik) 12:1
getriebe (antriebstechnik)

Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt,
einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle in Kugellagerung.
Schmierung: Durch den Einsatz eines speziellen Getriebeöles kann in den meisten Anwendungsfällen auf eine Nachschmierung und einen Wechsel verzichtet werden. Antriebswelle ist die kleinere Welle d 1.
Das zul. Abtriebsdrehmoment gilt für die Welle d 2.

Alle Wellendurchmesser im Passmaß h6. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
12 : 1 i
Achsabstand a:
31 mm
d1:
8 mm
d2:
10 mm
h:
34 mm
max. zul. Drehmoment:
12 Nm
Gewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckengetriebe, RAL, gearbox, G/II, Ausführung, angle gearbox, Achsabstand, Getriebe, Farbe, Übersetzung, worm gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 154,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,94*
€ 209,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.