Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42001000 Schneckengetr. G/II Ausf. A A=31 i=10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42001000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42001000
EAN/GTIN:
     4067201083566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt,
einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle in Kugellagerung.
Schmierung: Durch den Einsatz eines speziellen Getriebeöles kann in den meisten Anwendungsfällen auf eine Nachschmierung und einen Wechsel verzichtet werden. Antriebswelle ist die kleinere Welle d 1.
Das zul. Abtriebsdrehmoment gilt für die Welle d 2.

Alle Wellendurchmesser im Passmaß h6. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
10 : 1 i
Achsabstand a:
31 mm
d1:
8 mm
d2:
10 mm
h:
34 mm
max. zul. Drehmoment:
10 Nm
Gewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Achsabstand, angle gearbox, RAL, G/II, worm gearbox, Getriebe, Übersetzung, Ausführung, gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.