| |
|
| Artikel-Nr.: 183-41002200 Herst.-Nr.: 41002200 EAN/GTIN: 4067201091097 |
| | |
|
| | |
| Allgemeines: Ausführung B mit einer Eingangswelle und zwei Ausgangswellenenden (durchgehende Abtriebswelle). 4 Baugrößen. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig. Wellenanordnung und Drehzahlen: Der Eingang kann wahlweise über Welle A oder Welle B/C erfolgen. Bei Übersetzung 1:1 beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise ins Langsame oder ins Schnelle übersetzt werden. Übersetzung ins Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max. 700 /min). Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B/C mit max. 750 /min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min). Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ö, laustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ö, lfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten. zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. * zul. Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt. ** zulässige Radialkraft bei FA=0. *** zulässige Axialkraft bei FR = 0.
Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 1 : 1 i | Größe: | 2 Größe | Wellen- Ø: | 15 mm | Md2 bei 50/min: | 10 Nm | Md2 bei 1400/min: | 8,8 Nm | FR max.**: | 140 N | FA max.***: | 50 N | Gewicht: | 1,31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bevel gear box, DZA, i=2:1, Ausführung, Getriebe, i=1:1, bevel gearbox, Größe |
| | |
| |