Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41001000 Kegelradgetriebe DZA Gr.1 Ausf.A i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41001000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41001000
EAN/GTIN:
     4067201084877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik) 1:30
getriebe (antriebstechnik)


Allgemeines: Ausführung A mit einer Eingangswelle und einer
Ausgangswelle. 4 Baugrößen. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1.
Einbaulage beliebig. Wellenanordnung und Drehzahlen: Der Eingang
kann wahlweise über Welle A oder Welle B erfolgen. Bei Übersetzung 1:1
beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise
ins Langsame oder ins Schnelle übersetzt werden. Übersetzung ins
Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max.
700 /min). Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B mit max. 750
/min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min). Gehäuse:
Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ö, laustritt und
Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: spiralverzahnt,
gehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind
geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ö, lfüllung, Viskosität ISO VG 150.
Die Getriebe sind wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30
Winkelminuten. zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. *
zulässiges Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die
zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt.
** zulässige Radialkraft bei FA=0. *** zulässige Axialkraft bei FR = 0.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1 : 1 i
Größe:
1 Größe
Wellen- Ø:
8 mm
Md2 bei 50/min *:
3,5 Nm
Md2 bei 1400/min *:
2,4 Nm
FR max.**:
60 N
FA max.***:
20 N
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kegelradgetriebe, Ausführung, Getriebe, i=2:1, i=1:1, bevel gear box, Größe, bevel gearbox, DZA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.