Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41000107 Kegelradgetr. KEK A Größe 7 i= 1:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41000107
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41000107
EAN/GTIN:
     4067201210771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Diese Miniaturgetriebe sind geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 7 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.
* Bei Wellendurchmesser 6 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Weitere Suchbegriffe: 18L32 18 L32 18 L 32, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2001.00-0002, 20L35 20 L35 20 L 35, Miniaturkegelradgetriebe Miniaturgetriebe Minig, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2003.00-0002, 30L53 30 L53 30 L 53, 26L46 26 L46 26 L 46, 35L60 35 L60 35 L 60, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2004.00-0002, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2006.00-0002, 24L42 24 L42 24 L 42, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2007.00-0002, Miniature bevel gearbox, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2002.00-0002, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2005.00-0002, 32L56 32 L56 32 L 56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 118,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,43*
€ 173,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.