Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41000106 Kegelradgetr. KEK A Größe 6 i= 1:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41000106
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41000106
EAN/GTIN:
     4067201210764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik)

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Diese Miniaturgetriebe sind geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 7 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.
* Bei Wellendurchmesser 6 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 Übersetzung
Baugröße:
6 Baugröße
Wellen-Ø d:
12 mm
Z:
4 mm
Drehmoment bei 100min-1:
8 Nm
Antriebsleistung bei 100min-1:
84 W
B1:
56 mm
B2:
32 mm
C1:
16 mm
E:
40 mm
Gewicht:
330 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2002.00-0002, 35L60 35 L60 35 L 60, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2003.00-0002, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2007.00-0002, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2006.00-0002, 32L56 32 L56 32 L 56, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2005.00-0002, 20L35 20 L35 20 L 35, 24L42 24 L42 24 L 42, 30L53 30 L53 30 L 53, Miniaturkegelradgetriebe Miniaturgetriebe Minig, 26L46 26 L46 26 L 46, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2001.00-0002, 18L32 18 L32 18 L 32, Kegelradgetriebe Bevel gearbox 2004.00-0002, Miniature bevel gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.