Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41000100 Kegelradgetriebe HUG Ausführung B i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41000100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41000100
EAN/GTIN:
     4067201090465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik) 1:30
getriebe (antriebstechnik)


Allgemeines: Miniaturwinkelgetriebe für leichte Beanspruchung.
Gehäuse: spritzvergossen in Polyamid 6.6 für niedrige
Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Temperaturausdehnung und höhere
Steifigkeit. Zwei Senk-Durchgangsbohrungen für einen herkömmlichen
Gehäuseanbau und Gewindeeinsätze unter jeder Welle für vertikalen Anbau.
Verzahnung: Gerade verzahnt, maximales Verdrehspiel 2 ° . Übersetzung
nur i = 1 : 1. Wellendurchmesser 4mm. Drehzahl max. 1.000 /min.






Art. 410 000 00 (Ausführung A): Gehärtete Stahlkegelräder
sind mit gehärteten und geschliffenen Wellen gefügt. Maximaldrehmoment
0,68 Nm. Gewicht: 0,041 kg.






Art. 410 001 00 (Ausführung B): Kunststoff-Kegelräder aus
Polyacetal (Azetalharz), vergossen auf gehärtete und geschliffene
Wellen. Maximaldrehmoment 0,11 Nm. Gewicht: 0,037 kg.






Der Lagerwerkstoff ist Sinterbronze. Diese Miniaturgetriebe sind
lebensdauergeschmiert. Elektrische Isolation zwischen Wellen und
Gehäuse. Geeignet für Handbetrieb und kurzzeitige Antriebsbedingungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Max.-Drehmoment:
0,11 Nm
Gewicht:
0,037 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kegelradgetriebe, HUG, HUCO, Miniaturkegelradgetriebe Miniaturgetriebe Minig, Miniature bevel gearbox, i=1:1, Getriebe, Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.