Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41000000 Kegelradgetriebe HUG Ausführung A i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-41000000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     41000000
EAN/GTIN:
     4067201090458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Kegelradgetriebe
getriebe (antriebstechnik) 1:30
getriebe (antriebstechnik)


Allgemeines: Miniaturwinkelgetriebe für leichte Beanspruchung.
Gehäuse: spritzvergossen in Polyamid 6.6 für niedrige
Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Temperaturausdehnung und höhere
Steifigkeit. Zwei Senk-Durchgangsbohrungen für einen herkömmlichen
Gehäuseanbau und Gewindeeinsätze unter jeder Welle für vertikalen Anbau.
Verzahnung: Gerade verzahnt, maximales Verdrehspiel 2 ° . Übersetzung
nur i = 1 : 1. Wellendurchmesser 4mm. Drehzahl max. 1.000 /min.






Art. 410 000 00 (Ausführung A): Gehärtete Stahlkegelräder
sind mit gehärteten und geschliffenen Wellen gefügt. Maximaldrehmoment
0,68 Nm. Gewicht: 0,041 kg.






Art. 410 001 00 (Ausführung B): Kunststoff-Kegelräder aus
Polyacetal (Azetalharz), vergossen auf gehärtete und geschliffene
Wellen. Maximaldrehmoment 0,11 Nm. Gewicht: 0,037 kg.






Der Lagerwerkstoff ist Sinterbronze. Diese Miniaturgetriebe sind
lebensdauergeschmiert. Elektrische Isolation zwischen Wellen und
Gehäuse. Geeignet für Handbetrieb und kurzzeitige Antriebsbedingungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Max.-Drehmoment:
0,68 Nm
Gewicht:
0,041 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kegelradgetriebe, Ausführung, Miniature bevel gearbox, i=1:1, HUCO, HUG, Getriebe, Miniaturkegelradgetriebe Miniaturgetriebe Minig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
€ 10,00*
ab € 42,91*
€ 61,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,42*
€ 84,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.