Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40534060 Motor-Adapter MPS Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40534060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40534060
EAN/GTIN:
     4067201341840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
mädler getriebemotor
getriebemotor

Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
passend für:
MPS 40 passend für
A:
70 mm
B:
25 mm
LK:
75 mm
LW max.:
30 mm
M:
M5 mm
T:
18 mm
ZK:
60 mm
ZL:
3,5 mm
Gewicht:
220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.