Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40534040 Motor-Adapter MPS Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40534040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40534040
EAN/GTIN:
     4067201341857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
mädler getriebemotor
getriebemotor

Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
passend für:
MPS 40 passend für
A:
55 mm
B:
18 mm
LK:
63 mm
LW max.:
23 mm
M:
M5 mm
T:
12 mm
ZK:
40 mm
ZL:
2,8 mm
Gewicht:
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.