Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40012010 Getriebe BT1 Gr.3 i=4,0 B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40012010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40012010
EAN/GTIN:
     4067201344889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
mädler stirnradgetriebe
stirnradgetriebe


Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen
Ö, laustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder:
Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die
Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und
gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich
dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für
erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung:
Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Ö, l bzw. Fließfett
gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen
von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der
Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe
entsteht.Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen
Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über
1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4,01 i
T2bei fB=1:
200 Nm
n2bei n1=1380min¯¹:
344 min ¯¹
Pbei n1=1380min-1:
7,59 kW
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: i=37,77:1, i=42,14:1, i=21,61, i=7,47, i=30,90:1, i=9,53, i=16,19, i=28,15, i=11,64, i=26,73, helical gearbox, B3, i=10,56, i=34,07:1, Bauform, Größe, i=12,91, Getriebe, i=14,40, helical gear box, BT/I, i=18,38, i=8,40, i=23,96, i=19,60, i=53,79:1, i=6,69, i=47,38:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,45*
€ 612,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.