Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35059300 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=60 i=4:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35059300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35059300
EAN/GTIN:
     4067201092674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
messing kegelrad modul-typ:1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4:1 (60/15) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
da:
60,3 mm
d:
60 mm
ND:
16,0 mm
NL:
8,0 mm
L1:
12,5 mm
L:
14,6 mm
S:
13,6 mm
b:
5 mm
BH7:
6 mm
E:
20,5 mm
zul. MD:
48,8 Ncm
Gewicht:
110 g
passendes Gegenrad:
35059200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad messing, bevel gear, brass, bevel gears, Kegelräder, Messing, Ms58
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
81
1
€ 10,00*
ab € 27,77*
€ 43,80*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,30*
€ 60,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35059200
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.