Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35059200 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=15 i=4:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35059200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35059200
EAN/GTIN:
     4067201097709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
messing kegelrad modul-typ:1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
4:1 (60/15) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
17,8 mm
d:
15 mm
ND:
13,0 mm
NL:
5,5 mm
L1:
10,0 mm
L:
11,0 mm
S:
6,3 mm
b:
5 mm
BH7:
5 mm
E:
35,9 mm
zul. MD:
12,2 Ncm
Gewicht:
10 g
passendes Gegenrad:
35059300 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad messing, Ms58, Messing, bevel gear, Kegelräder, brass, bevel gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35059300
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.