Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35056100 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=40 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35056100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35056100
EAN/GTIN:
     4067201085089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad 2:1 messing 40 zähne

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (40/20) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
40,6 mm
d:
40 mm
ND:
16,0 mm
NL:
8,0 mm
L1:
12,0 mm
L:
13,8 mm
S:
11,7 mm
b:
5 mm
BH7:
6 mm
E:
21,1 mm
zul. MD:
41,2 Ncm
Gewicht:
50 g
passendes Gegenrad:
35056000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad messing, bevel gear, bevel gears, Ms58, Messing, brass, Kegelräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
121
1
€ 10,00*
ab € 20,68*
€ 34,86*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,85*
€ 48,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35056000
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.