Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35056000 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=20 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35056000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35056000
EAN/GTIN:
     4067201089377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
messing kegelrad modul-typ:1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (40/20) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
22,4 mm
d:
20 mm
ND:
15,0 mm
NL:
5,0 mm
L1:
10,0 mm
L:
11,1 mm
S:
6,8 mm
b:
5 mm
BH7:
5 mm
E:
26,2 mm
zul. MD:
20,6 Ncm
Gewicht:
17 g
passendes Gegenrad:
35056100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad messing, Ms58, Kegelräder, bevel gear, brass, bevel gears, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
102
1
€ 10,00*
ab € 7,86*
€ 18,39*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,96*
€ 25,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35056100
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.