Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35026100 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz40 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35026100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35026100
EAN/GTIN:
     4067201084303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad 2:1 messing 40 zähne

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (40/20) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
20,3 mm
d:
20 mm
ND:
12 mm
NL:
5,0 mm
L1:
7,5 mm
L:
8,4 mm
S:
7,1 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
11,83 mm
zul. MD:
5,4 Ncm
Gewicht:
8 g
passendes Gegenrad:
35026000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad messing, Messing, Kegelräder, bevel gear, Ms58, brass, bevel gears
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
93
1
€ 10,00*
ab € 11,16*
€ 22,77*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 21,98*
€ 27,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35026000
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.