Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35026000 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz20 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35026000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35026000
EAN/GTIN:
     4067201084297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad messing modul 0,5 20 z...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (40/20) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
11,2 mm
d:
10 mm
ND:
8 mm
NL:
4,0 mm
L1:
7,0 mm
L:
7,5 mm
S:
5,0 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
14,65 mm
zul. MD:
2,7 Ncm
Gewicht:
2 g
passendes Gegenrad:
35026100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad messing, bevel gear, brass, Kegelräder, Ms58, bevel gears, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
77
1
€ 10,00*
ab € 5,78*
€ 15,68*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 20,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35026100
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.