Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30208-MAE Kegelrollenlager 30208-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30208-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30208-MAE
EAN/GTIN:
     4067201281443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30208 Typ
d:
40 mm
D:
80 mm
T:
19,75 mm
Tragzahl dyn. C:
43,1 kN
Tragzahl stat. C0:
47,6 kN
Grenzdrehzahl:
5950 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
434 g
Weitere Suchbegriffe: Kegellager, DIN 720, DIN ISO 355, DIN355, spherical roller bearing, taper roller bearing, DIN720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64777057
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.