Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30207-MAE Kegelrollenlager 30207-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30207-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30207-MAE
EAN/GTIN:
     4067201281412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30207 Typ
d:
35 mm
D:
72 mm
T:
18,25 mm
Tragzahl dyn. C:
35,8 kN
Tragzahl stat. C0:
39,2 kN
Grenzdrehzahl:
6650 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
344 g
Weitere Suchbegriffe: DIN355, DIN 720, Kegellager, taper roller bearing, DIN720, DIN ISO 355, spherical roller bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64777041
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.