Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30030000 Schnecke Mod 0,75 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30030000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30030000
EAN/GTIN:
     4067201083122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Weitere Informationen:
Modul:
0,75 Modul
d:
8,5 mm
da:
10 mm
ND:
6 mm
NL:
4 mm
G:
16 mm
L:
20 mm
BH7:
4 mm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 0,75, Hohlschnecke Hohlschnecken Schnecken worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
747
1
€ 10,00*
ab € 8,15*
€ 12,56*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,70*
€ 17,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30030100
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.