Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30030100 Schneckenwelle Mod 0,75 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30030100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30030100
EAN/GTIN:
     4067201068020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenwelle
schneckenwelle modul 0,75
schneckenwelle
schneckenwelle 1-gängig


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Diese Schneckenwellen können mit
den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert
werden. Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei
verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
0,75 Modul
d:
8,5 mm
da:
10 mm
ND+ 0,2 / +0,4:
6 mm
NL1:
20 mm
G:
16 mm
NL2:
15 mm
L:
51 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: Schnecken, eingängig, worms, worm shaft, Schneckenwellen, worm shafts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 8,19*
€ 16,24*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 22,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.