Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29307200 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 72 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29307200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29307200
EAN/GTIN:
     4067201082729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
pom stirnzahnrad modul 1 bohrung 6m...

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BJS10:
6 mm
zul. MD:
3,57 Nm
Gewicht:
65,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, plastic, module 1, Modul 1, Kunststoff, Delrin, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
170
1
€ 10,00*
ab € 10,80*
€ 25,58*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 36,10*
€ 45,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28307200
ab € 3,86*
Zubehör
Mädler
29311072
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.