Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29311072 Stirnzahnrad POM Mod.1 Zz=72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29311072
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29311072
EAN/GTIN:
     4067201205111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 72 zähne modul 1 zahnbreit...

Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
BJS10:
10 mm
zul. MD:
5,36 Nm
Gewicht:
109 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear Kunststoff schwarz b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
68
1
€ 10,00*
ab € 12,16*
€ 25,35*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 35,53*
€ 45,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.