Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28804501 Zahnrad Polyketon Modul 3,0 ZZ= 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28804501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28804501
EAN/GTIN:
     4067201225430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 45 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
141 mm
d:
135 mm
L:
34 mm
E:
108 mm
c:
8 mm
ND:
32 mm
BH9:
16 mm
zul. MD:
3970 Ncm
Gewicht:
228 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28804500
ab € 7,80*
Zubehör
Mädler
29804500
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.