Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29804500 Stirnzahnrad POM Mod.3,0 Zz=45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29804500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29804500
EAN/GTIN:
     4067201090366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3 pom

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
141 mm
d:
135 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BJS10:
20 mm
zul. MD:
49,6 Nm
Gewicht:
521 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Delrin, module 3, plastic, Kunststoff, Modul 3, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 73,92*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,42*
€ 122,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28804500
ab € 7,80*
Zubehör
Mädler
29811045
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.