Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28803501 Zahnrad Polyketon Modul 3,0 ZZ= 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28803501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28803501
EAN/GTIN:
     4067201228370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3 35 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
111 mm
d:
105 mm
L:
34 mm
E:
78 mm
c:
8 mm
ND:
32 mm
BH9:
16 mm
zul. MD:
2640 Ncm
Gewicht:
153 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28803500
ab € 7,50*
Zubehör
Mädler
29803500
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.