Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29803500 Stirnzahnrad POM Mod.3,0 Zz=35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29803500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29803500
EAN/GTIN:
     4067201090342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3 pom

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
111 mm
d:
105 mm
NL:
15 mm
ND:
45 mm
BJS10:
15 mm
zul. MD:
35,0 Nm
Gewicht:
325 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, module 3, Modul 3, Kunststoff, spur gear, plastic, Delrin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
84
1
€ 10,00*
ab € 31,15*
€ 48,09*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 79,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28803500
ab € 7,50*
Zubehör
Mädler
29811035
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.