Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28709001 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28709001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28709001
EAN/GTIN:
     4067201224884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 90 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
230 mm
d:
225 mm
L:
34 mm
E:
193 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
6720 Ncm
Gewicht:
537 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28709000
ab € 29,19*
Zubehör
Mädler
29709000
ab € 97,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.