Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29709000 Stirnzahnrad POM Mod.2,5 Zz=90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29709000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29709000
EAN/GTIN:
     4067201201755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad pom modul 2,5

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
230 mm
d:
225 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
BJS10:
20 mm
zul. MD:
56,7 Nm
Gewicht:
1301 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, Kunststoff, plastic, spur gear, Modul 2,5, Delrin, module 2.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 116,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 183,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.