Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28607501 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28607501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28607501
EAN/GTIN:
     4067201224587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 z75


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
154 mm
d:
150 mm
L:
34 mm
E:
133 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
2990 Ncm
Gewicht:
266 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28607500
ab € 22,73*
Zubehör
Mädler
29607500
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.