Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29607500 Stirnzahnrad POM Mod.2,0 Zz=75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29607500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29607500
EAN/GTIN:
     4067201203032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad pom modul 2

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
154 mm
d:
150 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BJS10:
20 mm
zul. MD:
24,2 Nm
Gewicht:
482 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Kunststoff, Modul 2, Delrin, spur gear, plastic, module 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
€ 10,00*
ab € 40,80*
€ 64,25*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,50*
€ 107,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.