Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23888112 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=12 Zb=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23888112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23888112
EAN/GTIN:
     4067201262879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 + 4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10 - 11. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
80 mm
da:
112 mm
d:
96 mm
NL:
40 mm
ND:
70 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
910 Nm
Gewicht:
5,64 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23801200
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.