Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23801200 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=12 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23801200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23801200
EAN/GTIN:
     4067201061342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
112 mm
d:
96 mm
NL:
30 mm
ND:
70 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
240 Nm
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, Stahl, Nabe, Zähne, C45, Zahnräder, einseitiger, gear, steel, Modul, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
€ 10,00*
ab € 35,63*
€ 55,99*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,36*
€ 93,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.