Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23511015 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=15 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23511015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23511015
EAN/GTIN:
     4067201088189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
85 mm
d:
75 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
79 Nm
Gewicht:
2,07 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, C45, verzahnt, spur gear, Modul, Stahl, gerade, Zahnbreite, Zähne, gear, steel, Zahnräder, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 41,60*
€ 51,05*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 83,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23588115
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.