Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23588115 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=15 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23588115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23588115
EAN/GTIN:
     4067201200925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
85 mm
d:
75 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
261 Nm
Gewicht:
2,07 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.