Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23501800 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=18 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23501800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23501800
EAN/GTIN:
     4067201061243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 18 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
100 mm
d:
90 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
84 Nm
Gewicht:
2,33 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, C45, Zähne, spur gear, Nabe, Zahnräder, Stahl, steel, Zahnbreite, gear, Modul, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 69,25*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,09*
€ 115,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511018
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.