Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23511018 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=18 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23511018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23511018
EAN/GTIN:
     4067201083429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 18 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
100 mm
d:
90 mm
NL:
25 mm
ND:
70 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
100 Nm
Gewicht:
3,02 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Zähne, Modul, Zahnbreite, Zahnräder, verzahnt, gerade, C45, steel, gear, Stahl, Nabe, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 66,12*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,77*
€ 110,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23588118
ab € 57,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.