Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23501500 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=15 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23501500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23501500
EAN/GTIN:
     4067201061212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 15 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
85 mm
d:
75 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
66 Nm
Gewicht:
1,79 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, gear, Modul, Nabe, Stahl, einseitiger, Zähne, C45, steel, Zahnräder, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 41,24*
€ 47,10*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 77,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511015
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.