Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23411018 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=18 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23411018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23411018
EAN/GTIN:
     4067201056850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
80 mm
d:
72 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
48 Nm
Gewicht:
1,47 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Nabe, C45, gerade, Modul, Zähne, steel, Zahnbreite, Stahl, verzahnt, spur gear, gear, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23488118
ab € 44,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.