Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23488118 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=18 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23488118
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23488118
EAN/GTIN:
     4067201201519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
80 mm
d:
72 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
158 Nm
Gewicht:
1,47 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.