Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23402000 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 20 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23402000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23402000
EAN/GTIN:
     4067201078845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
88 mm
d:
80 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
49 Nm
Gewicht:
1,33 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, einseitiger, spur gear, gerade, Modul, Nabe, steel, Zahnräder, gear, Stahl, Zahnbreite, C45, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
98
1
€ 10,00*
ab € 39,30*
€ 43,67*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 71,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23411020
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.