Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23411020 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=20 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23411020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23411020
EAN/GTIN:
     4067201065128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
88 mm
d:
80 mm
NL:
20 mm
ND:
60 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
61 Nm
Gewicht:
1,90 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Modul, spur gear, Nabe, Zähne, Zahnbreite, gear, steel, Stahl, C45, gerade, Zahnräder, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
109
1
€ 10,00*
ab € 30,25*
€ 41,90*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 69,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23488120
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.